品番 : EA824ME-5
品名 : 5.2x 53mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
仕様
| メーカー | フクダ精工 | 用途 | 六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス |
|---|---|---|---|
| 案内径 | 5.2mm | 案内長 | 7mm |
| 外径 | 8.9mm | 刃長 | 10mm |
| 全長 | 53mm | シャンク径 | 6mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃数 | 4枚 |
| リード角 | 右捩れ25° | 外径公差 | 0~+0.2 |
| 案内径公差 | 0~-0.05 | 重量 | 20g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0891ページ | ||||
