品番 : EA824N-7
品名 : 2.0- 6.0mm/7本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | DIYSET7 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材等 | <セット内容> | 2.0・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0mm(各1本/7本組) |
| 材質 | HSS(ハイス) | ドリル先端角 | 118° |
| ケースサイズ | 125×53×15mm | ||
| 電動ドリル用 | |||
| 小さな力でぐいぐい入る。加工始めの滑りが小さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/25 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0877ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824N-7 2.0- 6.0mm/7本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824N-13 1.5- 6.5mm/13本組 ストレートドリル(HSS) |
