品番 : EA824NL-1.4
品名 : 1.4x100mm ロングドリル(Tin coat・Co-HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | GLSD1.4×100 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | 一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼 |
刃先径 | 1.4mm | 全長 | 100mm |
溝長 | 40mm | 入数 | 1本入り |
先端角 | 125° | ||
強ねじれ角 | |||
TiNコーティング |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 19:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0936ページ |