品番 : EA824NS-1.1S
品名 : 1.1x 40mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSS1.1 |
---|---|---|---|
刃先径 | 1.1mm | 全長 | 40mm |
溝長 | 7mm | シャンク径 | 3mm |
入数 | 1本入り | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
ステンレス加工に最適 | |||
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/21 06:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0936ページ |
代替品
|