品番 : EA824NS-11.0S
品名 : 11.0x104mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSS11.0 |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 11.0mm | 全長 | 104mm |
| 溝長 | 47mm | シャンク径 | 12mm |
| 入数 | 1本入り | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
| ステンレス加工に最適 | |||
| 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
