品番 : EA824NS-3.9S
品名 : 3.9x 54mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSS3.9 |
---|---|---|---|
ステンレス加工に最適 | |||
溝長 | 22mm | 刃先径 | 3.9mm |
全長 | 54mm | 入数 | 1本入り |
シャンク径 | 4mm | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/26 14:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0936ページ |