品番 : EA824NS-9.5
品名 : 9.5x131mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSR9.5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンレス専用 | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
| 刃先径 | 9.5mm | 全長 | 131mm |
| 溝長 | 81mm | シャンク径 | 10mm |
| 入数 | 1本入り | 先端角 | 135° |
| 強ねじれ角 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/16 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
