品番 : EA824NV-14.5
品名 : 14.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | NOS14.5-8 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 刃先径 | 14.5mm |
全長 | 120mm | 溝長 | 65mm |
シャンク径 | 9.5mm | シャンク長 | 35mm |
対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅 | ドリル先端角 | 118° |
保護リング付 | |||
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。 |
|||
強ねじれ溝と強剛性 | |||
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/03 03:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0938ページ |