品番 : EA824NW-21.0
品名 : 21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | NOS21.0-2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃先径 | 21.0mm |
| 全長 | 134mm | 溝長 | 74mm |
| シャンク径 | 12.7mm | シャンク長 | 40mm |
| 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅 | ドリル先端角 | 118° |
| 保護リング付 | |||
| 軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。 |
|||
| 強ねじれ溝と強剛性 | |||
| 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
