品番 : EA824PB-0.2
品名 : 0.20x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AQMD0.2 |
---|---|---|---|
材質 | 超硬合金 | 用途 | ステンレス鋼に適しています。 |
刃先径 | 0.2mm | 全長 | 38mm |
溝長 | 2.5mm | シャンク径 | 3mm |
対応被削材 | 生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き) |
先端角 | 140° |
アクアコーティング | |||
小径穴で安定した加工ができます。 | |||
生材から高硬度鋼の加工に最適です。 | |||
切味良好 | |||
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/09 04:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0937ページ |