詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824PC-4B

品名 : 4.0x 52mm/120゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 AGSTD4.0-120
材質 Co-HSS(コバルトハイス) 全長 52mm
溝長 12mm 用途 位置決め用スターティングドリル
面取角 120° 刃先径 4mm
ねじれ角 25°
AGコーティング
センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。
多機能タイプで角度バリエーションがあります。
加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。
刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0886ページ
バリエーション一覧
EA824PC-3B 3.0x 48mm/120゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
EA824PC-4B 4.0x 52mm/120゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
EA824PC-8B 8.0x 79mm/120゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
EA824PC-10B 10.0x 89mm/120゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 面取り加工
  • センタリング
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top