品番 : EA824PD-10.0
品名 : 10.0x265mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGPLSD10.0×265 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 刃先径 | 10.0mm |
全長 | 265mm | 溝長 | 185mm |
対応被削材 | 炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄 | 先端角 | 118° |
ねじれ角 | 34° | ||
AGコーティング | |||
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。 | |||
L/15~20までの深穴をノンステップで加工できます。 | |||
平滑化コーティングで安定したトルク変動 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 05:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0935ページ |