品番 : EA824PG-2.0
品名 : 2.0x 79mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6SDP2.0 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス鋼) | 刃先径(mm) | 2.0 |
全長(mm) | 79 | 有効長(mm) | 24 |
先端角(°) | 118 | 用途 | 鉄工 |
対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅 | ||
六角軸シャンク 6.35mm | |||
充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/29 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0940ページ |