詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824RF-12.0

品名 : 12.0x 75mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 GSX21200C-2.5D
材質 超硬合金、GSコーティング 刃先径 12.0mm
全長 75mm 溝長 30.0mm
シャンク径 12mm 被削材 低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼(HRC30~40)、焼入鋼(HRC40~55)、ステンレス鋼(SUS304)、耐熱合金、鋳鉄
ギャッシュランドタイプ ・刃物角が大きく刃先強度が高い。
・耐チッピング性が良好。
・加工隅部にテーパー部が残るので精密仕上げ加工には向きません。
ねじれ角 30°
生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。
金型の型彫り加工に最適
刃先はギャッシュランドタイプです。
GSXコーティング(AlCr系複合多数コーティング):1100℃での耐酸化性を従来の3倍に向上し、耐熱性、耐摩耗性を高め、高速、高硬度材切削用
追加説明
カタログ価格

9,620 (税抜)/ 10,582 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 07:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0929ページ
バリエーション一覧
EA824RF-1 1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-1.5 1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-2.0 2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-2.5 2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-3.0 3.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-3.5 3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-4.0 4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-4.5 4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-5.0 5.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-5.5 5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-6.0 6.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-8.0 8.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-10.0 10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-12.0 12.0x 75mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-14.0 14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-15.0 15.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
EA824RF-16.0 16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ギャッシュランド
  • 選定基準
  • 1) 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。\n2) ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
  • 単位:mm

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top