詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824SB-4.0

品名 : 4.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃

仕様

全長(mm) 50 刃先径(mm) 4
溝長 10mm シャンク径(mm) 4
ねじれ角(°) 45 コーティング AlTicrN
材質 超硬合金(ドイツ一般鋼材) 対応被削材 HRC40以下、鉄、鋳鉄、合金剛、ステンレス、金型剛
4枚刃
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 154

(2025/05/02 07:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0930ページ
バリエーション一覧
EA824SB-1.0 1.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
EA824SB-1.5 1.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
EA824SB-2.5 2.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
EA824SB-2.0 2.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
EA824SB-3.0 3.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
EA824SB-4.0 4.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
EA824SB-5.0 5.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
EA824SB-6.0 6.0x60mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
EA824SB-8.0 8.0x60mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
EA824SB-10.0 10.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
EA824SB-12.0 12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top