詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824WG-320

品名 : 20x235mm 木工用オーガービット

仕様

用途 木材の深い貫通穴あけに 先端サイズ 20mm
全長 310mm 有効長 235mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 適用材 一般木材
適用機種 ・インパクトドライバ14.4V以上
・ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数 3,000rpm以下
材質 普通鋼 重量 272g
ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット(ロング)
先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能
追加説明
カタログ価格

3,140 (税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/01 22:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0959ページ
バリエーション一覧
EA824WG-303 3x125mm 木工用オーガービット
EA824WG-304 4x130mm 木工用オーガービット
EA824WG-305 5x150mm 木工用オーガービット
EA824WG-306 6x150mm 木工用オーガービット
EA824WG-307 7x165mm 木工用オーガービット
EA824WG-308 8x165mm 木工用オーガービット
EA824WG-309 9x180mm 木工用オーガービット
EA824WG-310 10x190mm 木工用オーガービット
EA824WG-311 11x190mm 木工用オーガービット
EA824WG-312 12x195mm 木工用オーガービット
EA824WG-313 13x195mm 木工用オーガービット
EA824WG-314 14x205mm 木工用オーガービット
EA824WG-315 15x205mm 木工用オーガービット
EA824WG-316 16x205mm 木工用オーガービット
EA824WG-317 17x235mm 木工用オーガービット
EA824WG-318 18x235mm 木工用オーガービット
EA824WG-319 19x235mm 木工用オーガービット
EA824WG-320 20x235mm 木工用オーガービット
EA824WG-321 21x235mm 木工用オーガービット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top