詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824WN-20

品名 : 20㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)

仕様

六角シャンク 6.35mm 刃径 20mm
溝長 12mm 全長 92mm
有効長 40mm 適正回転数 600~1300rpm
適用機種 ・インパクトドライバー
・電気ドリル
・ボール盤
木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りの加工に
加工穴を削り取っていくので底面フラットな加工ができ、丸棒の差し込みに便利です。
特殊工具鋼刃を使用。切れ味抜群、切り口が非常に美しく仕上がります。
※斜め切りはφ20mm程度の小径ドリルに限り使用可能。配線作業などに。
(φ20mm以上は使用しないでください)
追加説明
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/17 14:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0959ページ
バリエーション一覧
EA824WN-10 10㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
EA824WN-12 12㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
EA824WN-15 15㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
EA824WN-18 18㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
EA824WN-20 20㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
EA824WN-22 22㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
EA824WN-25 25㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
EA824WN-26 26㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
EA824WN-30 30㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
EA824WN-35 35㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top