詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825GB-1

品名 : 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

仕様

材質 HSS 用途 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など
六角シャンク 1/4” 溝数 2本
サイズ 4・5・6・7・8・9・10・11・12mm 全長 81mm
ドリル長 51mm 適合電動機 電気ドリル(回転専用で使用)
段深さ 5mm
コードレスドライバードリルで使用できます。
2枚刃なので速く切れ、長持ち。
センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。
3面シャンクはチャックの中でスリップしません。
既存穴の拡大とバリ取に
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス
追加説明
カタログ価格

8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0944ページ
バリエーション一覧
EA825GB-1 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825GB-2 10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
ウェブカタログ画像
  • ※2本溝
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top