詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825GC-3

品名 : 20-30mm ステップドリル(13mm軸・HSS)

仕様

材質 HSS(ハイス) 全長 80mm
サイズ 20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30mm シャンク径 13mm
重量 163g
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 05:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0943ページ

代替品

EA825SB-3
  • 品番

    EA825SB-3

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA825GC-1 4-12mm ステップドリル(6.5mm軸・HSS)
EA825GC-2 10-20mm ステップドリル(10mm軸・HSS)
EA825GC-3 20-30mm ステップドリル(13mm軸・HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top