品番 : EA825GK-1
品名 : 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | SD-1MT |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 4・5・6・7・8・9・10・11・12 | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | HSS(チタンコーティング) | 穴あけ深さ | 4mm |
| 全長 | 66mm | 重量 | 20g |
| スパイラル溝でスピーディーな穴あけ作業が可能です。 | |||
| 耐久性抜群チタンコーティング | |||
| 穴開けや拡大、面取り加工に | |||
| スチール鋼、真鍮に(2.3mm厚まで) | |||
| ステンレスに(1.5mm厚まで) | |||
| アルミ、プラスチック、薄いベニヤ板に(4mm厚まで) | |||
| ※ステンレス板は切削油をほどこし、低速回転でご使用ください。 | |||
| ※連続でのご使用は熱を持ちますのでお控えください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/07 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0944ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA825GK-1 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
| EA825GK-2 6-18mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
| EA825GK-3 4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
| EA825GK-4 5-35mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
