品番 : EA825SB-120
品名 : 3本組 ステップドリル(HSS・TiALN)
仕様
| 入数 | 3本 | シャンク径(mm) | 6・8・10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング) | サイズ | 4~12mm(1㎜とび) 4~20mm(2㎜とび) 4~30mm(2㎜とび) |
| 対応被削材 | 鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂 | ||
| 厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/20 19:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0944ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA825SB-100 3本組 ステップドリル(HSS) |
| EA825SB-120 3本組 ステップドリル(HSS・TiALN) |
ウェブカタログ画像
拡大
