品番 : EA825SB-41
品名 : 4-12mm ステップドリル(TiALN-HSS)
仕様
サイズ | 1 | サイズ(mm) | 4~12(1mmとび) |
---|---|---|---|
シャンク径 | 6mm | 全長 | 65mm |
材質 | HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング) | 対応被削材 | 鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂 |
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/02 11:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0980ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA825SB-41 4-12mm ステップドリル(TiALN-HSS) |
EA825SB-42 4-20mm ステップドリル(TiALN-HSS) |
EA825SB-43 4-30mm ステップドリル(TiALN-HSS) |
EA825SB-44 4-39mm ステップドリル(TiALN-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA825SB-42です。