品番 : EA825SB-74
品名 : 4-39mm ステップドリル(スパイラル/HSS)
仕様
サイズφmm | 4・6・9・12・15・18・21・24・27・30・33・36・39 | シャンク径(mm) | 10 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 全長(mm) | 107 |
対応被削材 | 800 N/m㎡以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック | ||
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 18:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0980ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA825SB-71 4-12mm ステップドリル(スパイラル/HSS) |
EA825SB-72 4-20mm ステップドリル(スパイラル/HSS) |
EA825SB-73 4-30mm ステップドリル(スパイラル/HSS) |
EA825SB-74 4-39mm ステップドリル(スパイラル/HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA825SB-72です