詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825SB-90

品名 : 6-26.75mm ステップドリル(10mm軸/HSS/TiN)

仕様

サイズ φ6・9・11.4・14・17.25・19・21.25・26.75mm シャンク径 10mm
全長 75mm 材質 HSS(チタンコーティング)
対応被削材 スチール、ステンレス、鋳鉄、銅合金、プラスチック、チタン
CBN砥石で研磨されたねじれ溝により、スムーズな切れ味とバリのないキレイな穴あけを実現します。
穴あけ時、切削屑は切削方向と逆の方向へスムーズかつ確実に排出されます。
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA825SB-86 4-12mm ステップドリル( 6mm軸/HSS/TiN)
EA825SB-88 4-20mm ステップドリル( 8mm軸/HSS/TiN)
EA825SB-89 4-30mm ステップドリル(10mm軸/HSS/TiN)
EA825SB-90 6-26.75mm ステップドリル(10mm軸/HSS/TiN)
EA825SB-91 6-37mm ステップドリル(10mm軸/HSS/TiN)
EA825SB-92 4-39mm ステップドリル(10mm軸/HSS/TiN)
EA825SB-93 6-38mm ステップドリル(10mm軸/HSS/TiN)
EA825SB-94 6.5-32.5mm ステップドリル(10mm軸/HSS/TiN)
EA825SB-95 6.5-40.5mm ステップドリル(10mm軸/HSS/TiN)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:6mm  φd2:26.75mm  φd3:10mm\nL:75mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top