詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825V-18M

品名 : 6.0-18.0mm バリビット(9.5mm軸)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 30962MVB618
材質 M52ハイス鋼 サイズ 6・8・10・12・14・16・18mm
シャンク径 9.5mm(3/8”) 全長 64mm
刃長 45mm 用途 ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
適合電動機 電動ドリル(回転専用)
シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。
センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。
既存穴の拡大とバリ取に
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス
追加説明
カタログ価格

7,210 (税抜)/ 7,931 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 08:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0943ページ
バリエーション一覧
EA825V-18M 6.0-18.0mm バリビット(9.5mm軸)
EA825V-24M 14.0-24.0mm バリビット(9.5mm軸)
ウェブカタログ画像
  • 2枚刃
  • シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top