詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825V-51

品名 : 4-12mm ステップドリル(スパイラル)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 LX90001
サイズ(mm) 4・5・6・7・8・9・10・11・12 シャンク径(mm) 6.35
材質 HSS(ハイス)
シンニング加工で位置決めが容易
チタンコーティングで高耐久
スパイラル刃形状で切削排出が良好
インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。
追加説明
カタログ価格

4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/05 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0944ページ
バリエーション一覧
EA825V-51 4-12mm ステップドリル(スパイラル)
EA825V-52 6-18mm ステップドリル(スパイラル)
EA825V-53 14-25mm ステップドリル(スパイラル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top