品番 : EA826EH
品名 : 2.5-13.0mm ドリル研磨機
仕様
| 研磨範囲 | 2.5~13mm | 回転数 | 15,000rpm |
|---|---|---|---|
| 研磨ホイール材質 | ダイヤモンド | 先端角 | 118°、135° |
| 電源 | AC100V(50/60Hz)、75W | コード長 | 1.8m(アース付) |
| 本体サイズ | 126×196×115(H)mm | 重量 | 1.8kg。 |
| セット標準付属品 | ・チャック(2.5~13mm用) ・研磨ホイール(#180) ・接地3P⇒2P用変換アダプター ・レンチ |
||
| 超硬、ハイス、チタンドリルにも使用できます。 | |||
| シンニングも可能。 | |||
| センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。 | |||
| 別売のEA826EH-2を使用すれば19mmまで可能です。 | |||
| キャリーバック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,000 円(税抜)/ 45,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/08/03 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0857ページ | ||||
代替品
![]() |
|

