詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826EM

品名 : 3.0-10.0mm ドリルシャープナー

仕様

研磨範囲 3mm~10mm 先端角 118°
ドリル取付首径 42~43mm 適用機種 10mm用電気ドリル
重量 400g
電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機
(キーレスチャックにはご使用出来ません。)
切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。
電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。
・素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!
本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。
交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

6,130 (税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/04 14:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0857ページ
バリエーション一覧
EA826EM 3.0-10.0mm ドリルシャープナー
EA826EM-1 ドリルシャプナー砥石(EA826EM用)
ウェブカタログ画像
  • ドリル取付首径
  • 本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで簡単に研磨ができます。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top