品番 : EA826NH
品名 : 140mm ダイヤモンドヤスリ(精密・丸/3粒度・3本組)
仕様
| セット内容 | #200・#400・#600 | 形状 | 丸 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | コーティング長 | 50mm |
| 刃幅 | 3.0mm | 軸径 | φ3mm |
| 刃材質 | SK | ||
| EA826NH-20、40、60のセット | |||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。 |
|||
| 目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0576ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA826NH-20 : 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・丸) |
| セット商品 | EA826NH-40 : 140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸) |
| セット商品 | EA826NH-60 : 140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸) |
| 関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
形状:丸(#200・#400・#600 各1本入)
