品番 : EA826NH-20
品名 : 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
仕様
全長 | 140mm | 粒度 | #200 |
---|---|---|---|
形状 | 丸 | 刃幅 | 5.7mm |
刃厚 | 1.7mm | コーティング長 | 50mm |
軸径 | φ3mm | 刃材質 | SK |
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/21 03:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0603ページ |
拡大