品番 : EA826NF-20
品名 : 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・平)
仕様
全長(mm) | 140 | コーティング長(mm) | 50 |
---|---|---|---|
粒度 | #200 | 形状(mm) | 平(6.3×1.5) |
軸径 | φ3mm | 刃材質 | SK |
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。 |
|||
目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0587ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA826NF : 140mm ダイヤモンド鑢(精密・平/3粒度・3本組) |
セット商品 | EA826NK-20 : 140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) |
本体 | EA826NF : 140mm ダイヤモンド鑢(精密・平/3粒度・3本組) |
関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※形状:平(#200)1本入