品番 : EA826SB-1A
品名 : 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)
仕様
| 全長(mm) | 215 | コーティング長(mm) | 60 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #150 | 形状(mm) | 平(11×3.5) |
| やすり最大幅 | 11mm | ||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 鉄工用 | |||
| ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。 |
|||
| 目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826SB-1A 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) |
| EA826SB-1B 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(半丸) |
ウェブカタログ画像
拡大
形状:平(#150 1本入)
