詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826SC-5E

品名 : 185mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)

仕様

全長(mm) 185 コーティング長(mm) 60
粒度 #150 形状(mm) 丸(φ3.6)
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。
鉄工用
ダイヤモンドやすりの上手な使い方
A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
  必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
  超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。
目づまりした場合
・ブラシにてよく洗浄してください。
・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 08:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0579ページ
バリエーション一覧
EA826SC-5A 185mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)
EA826SC-5B 185mm/#150 ダイヤモンドやすり(半丸)
EA826SC-5C 185mm/#150 ダイヤモンドやすり(三角)
EA826SC-5D 185mm/#150 ダイヤモンドやすり(角)
EA826SC-5E 185mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)
ウェブカタログ画像
形状:丸(#150)1本入
  • 形状:丸(#150)1本入
  • 形状:丸(φ3.6mm)
  • 単位:mm\nコーティング長:60mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top