詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VG-36

品名 : 6x170㎜ ダイヤモンドやすり(3本組・刃物研用)

刃物研ぎ用

仕様

<セット内容> 3本組(電着ダイヤモンド)
・EA826VG-61(粒度:#200)
・EA826VG-62(粒度:#300)
・EA826VG-63(粒度:#600)
形状
ヤスリ幅 6mm 全長 170mm
コーティング長 50mm 全厚 先端部:0.65~0.75mm、
グリップ側:2.0~2.4mm
用途 刃物研ぎ用
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/18 01:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0582ページ

代替品

EA826VG-38
バリエーション一覧
EA826VG-36 6x170㎜ ダイヤモンドやすり(3本組・刃物研用)
EA826VG-38 8x170㎜ ダイヤモンドやすり(3本組・刃物研用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top