品番 : EA826VG-61
品名 : 6x170mm/#200 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用)
刃物研ぎ用
仕様
| 全長 | 170mm | コーティング長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#200 | 形状(mm) | テーパー平(6×0.65) |
| 全厚 | 先端部:0.65~0.75mm、グリップ側:2.0~2.4mm | ヤスリ幅 | 6mm |
| 用途 | 刃物研ぎ用 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

