品番 : EA826VH-2
品名 : 140mm ダイヤモンドヤスリ(半丸・3本組/粗・中・細目)
仕様
| <セット内容> | 粒度:#200・#140・#100の3本組(電着ダイヤモンド) ・EA826VH-51(粒度:#200) ・EA826VH-61(粒度:#140) ・EA826VH-71(粒度:#100) |
形状 | 半丸 |
|---|---|---|---|
| シャンク | 角 | 全長 | 140mm |
| コーティング長 | 40mm | 先端サイズ | 4.1×1.8mm |
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA826VH-51 : 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・半丸) |
| セット商品 | EA826VH-61 : 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・半丸) |
| セット商品 | EA826VH-71 : 140mm/#100 ダイヤモンドやすり(精密・半丸) |
ウェブカタログ画像
拡大

