品番 : EA826VH-71
品名 : 140mm/#100 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
仕様
全長 | 140mm | コーティング長 | 40mm |
---|---|---|---|
シャンク部 | 角柄 | 形状 | 半丸(4.3×1.8mm) |
粒度 | 電着ダイヤモンド#100 | ||
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/06/16 22:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0585ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)