品番 : EA826VH-62
品名 : 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・三角)
仕様
全長 | 140mm | コーティング長 | 40mm |
---|---|---|---|
シャンク部 | 角柄 | 形状 | 三角(3.1mm) |
粒度 | 電着ダイヤモンド#140 | ||
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/02 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0602ページ |
代替品
|
拡大