品番 : EA826VH-53
品名 : 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・平)
仕様
| 全長 | 140mm | コーティング長 | 40mm |
|---|---|---|---|
| シャンク部 | 角柄 | 形状 | 平(3.9×1.1mm) |
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#200 | ||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

