品番 : EA826VH-3
品名 : 140mm ダイヤモンドヤスリ(丸・3本組/粗・中・細目)
仕様
| <セット内容> | 細目・中目・粗目の3本組(電着ダイヤモンド) ・EA826VH-55(粒度:#200) ・EA826VH-65(粒度:#140) ・EA826VH-75(粒度:#100) |
形状 | 丸 |
|---|---|---|---|
| シャンク | 角 | 全長 | 140mm |
| コーティング長 | 40mm | 先端サイズ | φ1.8mm |
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA826VH-55 : 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・丸) |
| セット商品 | EA826VH-65 : 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・丸) |
| セット商品 | EA826VH-75 : 140mm/#100 ダイヤモンドやすり(精密・丸) |
ウェブカタログ画像
拡大

