品番 : EA826VL-0.1
品名 : 100x10x0.3mm/#1200 ダイヤモンドヤスリ(平面用)
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます
仕様
やすりサイズ | 100×10mm | コーティング長 | 60mm |
---|---|---|---|
粒度 | 電着ダイヤモンド#1200 | コーティング部厚み | 0.32mm |
形状 | 薄型フラット(先端R) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/02 22:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0591ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA826VL-0.1 100x10x0.3mm/#1200 ダイヤモンドヤスリ(平面用) |
EA826VL-0.2 100x10x0.3mm/# 600 ダイヤモンドヤスリ(平面用) |
EA826VL-0.3 100x10x0.3mm/# 325 ダイヤモンドヤスリ(平面用) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)