品番 : EA826VL-0.3S
品名 : 100x10x0.3mm/# 325 ダイヤモンド鑢・柄付(平面)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
全長 | 212mm | やすりサイズ | 100×10mm |
---|---|---|---|
形状 | 薄型フラット(先端R) | コーティング長 | 60mm |
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます。 | |||
粒度 | #325 | 厚み | 0.48mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 15:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA826VL-0.3S 100x10x0.3mm/# 325 ダイヤモンド鑢・柄付(平面) |
EA826VL-2S 100x10x0.3mm/#140 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃) |
EA826VL-3S 100x10x0.3mm/# 80 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA826VL-0.3 : 100x10x0.3mm/# 325 ダイヤモンドヤスリ(平面用) |
部品 | EA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用) |
拡大