品番 : EA826VL-31
品名 : 68x25x0.40mm/ #600 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます
仕様
| 全長 | 68mm | コーティング長 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#600 | ヤスリ幅 | 25mm |
| 厚み | 0.4mm | 材質 | ダイヤモンド粒 |
| 用途 | プラスチックの型やアルミニウムなどに。 | ||
| 薄型フラット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/18 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826VL-31 68x25x0.40mm/ #600 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃) |
| EA826VL-32 68x25x0.50mm/ #325 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃) |
| EA826VL-33 68x25x0.55mm/ #200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃) |
| EA826VL-34 68x25x0.60mm/ #140 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用) |
ウェブカタログ画像
拡大

