詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VM-112

品名 : 4.8x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)

金型全般の研削作業に最適です

仕様

全長 85mm コーティング長 45mm
粒度 電着ダイヤモンド#200 形状 平(4.8×1.6mm)
シャンク部 丸柄 軸径 3mm
ハンドル EA826VM-0(別売)
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/24 19:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0580ページ
バリエーション一覧
EA826VM-111 4.8x1.4x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-112 4.8x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-113 5.1x1.9x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#200)
EA826VM-114 3.6 x 85mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#200)
EA826VM-116 2.6 x 85mm ダイヤモンド鑢(四角・ショート/#200)
EA826VM-118 5.2x1.5x58mm ダイヤモンド鑢(先細・ショート/#200)
EA826VM-121 4.8x1.4x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)
EA826VM-122 4.8x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)
EA826VM-123 5.1x1.9x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#140)
EA826VM-124 3.6 x 85mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#140)
EA826VM-126 2.6 x 85mm ダイヤモンド鑢(四角・ショート/#140)
EA826VM-128 5.2x1.5x85mm ダイヤモンド鑢(先細・ショート/#140)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top