品番 : EA826VM-75
品名 : 5.2x2.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適です
仕様
全長 | 60mm | コーティング長 | 25mm |
---|---|---|---|
軸径 | 3mm | ハンドル | EA826VM-0(別売) |
形状 | 平(5.2×2.1mm) | 粒度 | #140 |
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 08:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
関連商品 | EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり |
拡大