詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VN-1

品名 : φ0.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

仕様

全長 140mm コーティング長 70mm
粒度 電着ダイヤモンド#270 形状(mm) 丸(φ0.5)
シャンク部 丸柄
微細な仕上げ加工用に開発された極細ヤスリの為、ブランク(基材)にピアノ線を使用しています。その為柔軟性があり多少カールしている場合があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/12 23:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0580ページ
バリエーション一覧
EA826VN-1 φ0.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)
EA826VN-2 φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)
EA826VN-3 φ1.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)
EA826VN-4 φ2.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)
EA826VN-5 φ2.9x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)
EA826VN-6 φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
EA826VN-7 φ1.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
EA826VN-8 φ2.1x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
EA826VN-9 φ3.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
ウェブカタログ画像
  • 丸

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top