詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VP-107

品名 : 100x10mm/# 325 ダイヤモンドシート(ホルダー付)

薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます。

仕様

全長 215mm シート長 100mm
粒度 #325 厚み 0.30mm
シート幅 10mm
追加説明
カタログ価格

4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0581ページ
バリエーション一覧
EA826VP-111 100x10mm/#2800 ダイヤモンドシート(ホルダー付)
EA826VP-107 100x10mm/# 325 ダイヤモンドシート(ホルダー付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top