品番 : EA826VR-46
品名 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(三角/#200)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
仕様
全長 | 55mm | 軸径 | 3mm |
---|---|---|---|
ハンドル | EA826VM-0(別売) | 形状 | 三角(1.9×15mm) |
粒度 | #200 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|