品番 : EA826VR-53
品名 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#140)
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
仕様
全長 | 55mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#140 |
---|---|---|---|
形状 | 丸(2.2×32mm) | 軸径 | 3mm |
ハンドル | EA826VM-0(別売) | ||
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/20 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0590ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)