品番 : EA826VT-13
品名 : 0.23mm/中目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
すき間や輪郭の修正に
仕様
| 全長 | 121mm | 厚み | 0.23mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#325/400(参考値) | やすり長 | 21.8mm |
| やすり幅 | 3.75mm | 色 | 青色 |
| ハンドル付 | |||
| 先端つまみを回すことで、やすり部を湾曲させることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/05 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0591ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826VT-11 0.10mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・両面) |
| EA826VT-12 0.15mm/細目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面) |
| EA826VT-13 0.23mm/中目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面) |
| EA826VT-14 0.32mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA826VT-23 : [EA826VT-13用] 替刃 |
| 部品 | EA826VT-1 : [EA826VT-11~-14,-31~-34用]ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
